シリコン駆血帯 替えチューブ
耐久性・耐熱性に優れたシリコン製の駆血帯です。
かわいいクリアカラーのチューブ。
様々な長さに対応したシリコン製駆血帯です。
- 仕様
- ※オートクレーブ可(132℃)※ラテックスフリー
- 材質
- シリコン
- チューブ径(Φmm)
- (内径)6×(外径)8.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ

























