曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
TLC-B1 ブルー トレー AHT-150BLV 1枚付き ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン) 82038717

TLC-B1 ブルー トレー AHT-150BLV 1枚付き ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン) 82038717
TLC-B1 ブルー トレー AHT-150BLV 1枚付き ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン) 82038717

ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-9931-36
注文コード
82038717
品番
TLC-B1 ブルー トレー AHT-150BLV 1枚付き
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)値下げ
¥109,800

豊富なオプションを揃えていますので、用途にあったカスタマイズが可能です。
本体が15kgと軽いので、軽く搬送することができます。
天板高さが300mmの範囲で調整できますので、どなたにも適した天板高さに変更できます。
ガススプリングを内蔵していますので、軽い力で天板高さを調整できます。
全高が830mmまで下げられますので、スタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。
事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
トレー用ホルダーを付けることで、トレーを増設することができます。
前後左右4方向にオプションを取付け可能。

付属品
トレー:AHT-150BLV(8-5866-14)
アズワン品番
8-9931-36
仕様
トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板
キャスター
Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)
430×500
天板耐荷重(kg)
10(均等荷重)
本体質量(kg)
15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×575×860~1160
付属トレー数
1枚付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする