曜日別特売
クリアブルー 1m シリコン駆血帯 替えチューブ ナビス(アズワン) 82039216

シリコン駆血帯 替えチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1巻
チューブ長さ(m)
1
アズワン品番
8-819-13
注文コード
82039216
品番
クリアブルー 1m
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐久性・耐熱性に優れたシリコン製の駆血帯です。
かわいいクリアカラーのチューブ。
様々な長さに対応したシリコン製駆血帯です。

仕様
※オートクレーブ可(132℃)※ラテックスフリー
材質
シリコン
品名
チューブ×金具:替えチューブ(クリアブルー)
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
アズワン品番
8-819-13
チューブ長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする