曜日別特売
クランプ型 カテーテルホルダー 2箱用 ポールクランプ用ホルダー ナビス(アズワン) 82039365

ポールクランプ用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
7-3424-04
注文コード
82039365
品番
クランプ型 カテーテルホルダー 2箱用
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,479
販売価格(税別)
¥6,799

カテーテルを効率よく収納できます。

品名
カテーテルホルダー2箱用
内寸法(mm)
100×100×300(2口)
アズワン品番
7-3424-04
仕様
クランプ型 2箱用
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
ねじ穴
Φ5.5mm×4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする