曜日別特売
VVR5.5SQx2C 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 82040415

600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は芯数・内容量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
2
注文コード
82040415
品番
VVR5.5SQx2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
用途
電力用
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
245
シース厚(mm)
1.5
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/1.0
導体外径(Φmm)
3
導体公称断面積(mm2)
5.5
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
仕上外径(Φmm)
13.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.4
線心識別
黒、白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする