曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は芯数・導体外径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
注文コード
82040781
品番
VVF200カイロ2.0MM×2C(黒赤)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途
住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
芯数(C)
2
色(絶縁体)
黒/赤
色
灰
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
定格電圧(V)
600
識別
黒、赤
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
111
シース厚(mm)
1.5
許容温度(℃)
(導体最高)60
導体外径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.6×10.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11136833
2019-07-29
用途: バラックの電源工事他
六本木電気管理事務所 様

一般的な電線なので、特に優れているとか、使いやすいとかは、他メーカーと変わりありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする