住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
芯数・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(30m)
芯数(C)
2
注文コード
82040835
品番
VVR5.5SQx2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
電力用
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
245
シース厚(mm)
1.5
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/1.0
導体外径(Φmm)
3
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
仕上外径(Φmm)
13.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.4
線心識別
黒、白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表