曜日別特売
TOMBO No.8250-1000M 高耐熱用シリカクロスシート ニチアス 82042585

高耐熱用シリカクロスシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82042585
品番
TOMBO No.8250-1000M
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。

材質
シリカ繊維
寸法(mm)
810×0.65×25000
最高使用温度(℃)
1000
アズワン品番
68-5095-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする