曜日別特売
G20620 温度管理機能付き 高速解凍装置 SPL Guard Arizona フィルジェン 82043486

温度管理機能付き 高速解凍装置 SPL Guard Arizona

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82043486
品番
G20620
参考基準価格(税別)¥2,163,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

送風による均一かつ超高速な解凍
ラック全体を-80℃から5℃までわずか6分で解凍
5℃に到達時点でビープ音により通知・解凍停止
幅広いSBS規格ラックと互換性

付属品
※▼SPLGuardArizonaThawingStation(機器本体)※▼PowerCord(日本電源対応電源コード)※▼マニュアル
仕様
稼働音:最大70dB
質量(kg)
15.0kg
サイズ
高さ/138mm、横幅/270mm、奥行/471mm
電源
230V50Hz/110V60Hz ※日本電源にて動作確認済み
温度
稼働:-4℃/+30℃
アズワン品番
69-3008-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする