アテクト
スタンプ培地 3201053シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(30枚)
アズワン品番
60-1715-53
60-1715-53
60-1715-52
60-1715-13
60-1715-09
60-1715-54
60-1715-04
60-1715-03
60-1715-10
60-1715-51
60-1715-11
60-1715-08
60-1715-05
60-1715-07
60-1715-55
60-1715-12
60-1715-06
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82043809
品番
3201053-11005
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
包丁やまな板などの什器や作業台の微生物管理を行うために使用されています。
用途
腸炎ビブリオ用
材質
ポリスチレン(コンタクトプレート)
アズワン品番
60-1715-53
保管環境
冷蔵4℃~8℃、冷蔵
仕様
TCBS寒天 1箱 100枚入,※小ロット購入の方にオススメ※10枚単位で詰め合わせが可能!※1箱あたり合計100枚もしくは30枚でご注文を承っております
サイズ(cm)
梱包箱:15(縦)×34(横)×15(高さ)
滅菌
オートクレーブ滅菌
本体寸法(cm)
6.5(直径)×1.5(高さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位で詰め合わせが可能!●※1箱あたり合計100枚もしくは30枚でご注文を承っております●※納期につきましては都度ご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000