斎藤壜店
ガラス容器 金属キャップ付 1箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(20本)
容量(mL)
242
242
927.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82043845
品番
M-225
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。
本体・金属キャップ・中栓でのセット価格です。
寸法(mm)
ボトル:高さ/109.2、幅/62
容量(mL)
242
質量(g)
150
アズワン品番
69-5715-86
仕様
50本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
材質
ガラス
キャップ
金属製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000