エリクセン
粘度計 フローカップ No.243シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-5768-61
68-5768-55
68-5768-56
68-5768-61
68-5768-60
68-5768-54
68-5768-58
68-5768-59
68-5768-57
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82044247
品番
No.243/Ⅲ-2
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
適用規格:ASTM D 1200。
測定範囲
32~118mm2/s
ノズル径
2.5mm
アズワン品番
68-5768-61
仕様
※コードNo.14-4110-22,フォードカップ
材質
陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)
容量
100mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000