サーモセルセット

サーモセルセット - ブルックフィールド

サンプルを最高300℃まで昇温可能なオプションです。

用途
ホットメルトやアスファルト、ポリマー等の高温で溶融するサンプルの粘度測定に。
仕様
速度切替段数:組み合わせる粘度計によります。
トラスコ品番
695-8928
電源(V)
100-125
回転数(min-1[r.p.m])
組み合わせる粘度計によります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
組み合わせる粘度計、スピンドルによります。
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476782HT-110 115A DP
¥1,800,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする