デジタル粘度計 DVPlusシリーズ

デジタル粘度計 DVPlusシリーズ - ブルックフィールド

品質管理に便利なタイマー機能付きの粘度計です。
使いやすいタッチパネル式ディスプレイで操作します。
LVDV1Mの後継機種です。
タイマー機能有
オプションで温度センサー使用可能
オプションでPCへのデータ出力可能
測定精度:±1.0%(F.S.)
測定再現性:±0.2%(F.S.)
表示項目:粘度値 (cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、経過時間

用途
低粘度サンプル用。
仕様
速度切替段数:740
トラスコ品番
545-4454
セット内容
粘度計本体、台座、ロッド、電源ケーブル、標準スピンドルセット、ガードレグ、キャリーケース、キャップ
電源(V)
100~240
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
15~6000000
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476739XDVPLLVTJ00U00
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする