アテクト
スタンプ培地 3201053シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
1箱(100枚)
1箱(30枚)
アズワン品番
60-1715-52
60-1715-53
60-1715-52
60-1715-13
60-1715-09
60-1715-54
60-1715-04
60-1715-03
60-1715-10
60-1715-51
60-1715-11
60-1715-08
60-1715-05
60-1715-07
60-1715-55
60-1715-12
60-1715-06
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
82044728
品番
3201053-11207
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,179
販売価格(税別)
¥
13,799
バスケットに入れる
検査をしたい場所を直接スタンプし汚染を確認するための培地です。※日本薬局方第17改正「コンタクトプレート法」に準拠しています。※ガンマ線滅菌済のスタンプ培地も承っております。
材質
シャーレ:ポリスチレン
アズワン品番
60-1715-52
保管環境
冷蔵保存(4℃~8℃)もしくは6ヶ月(外箱に記載・製品により異なる)、冷蔵
仕様
EZ2C寒天 1箱 30枚入
環境
製造:クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で分注しております
サイズ(mm)
67(直径)×15(高さ)
面積(cm
2
)
培地:25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での取り混ぜての販売も可能です。ご相談下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000