曜日別特売
SWR-UV-1 PET50 UV反射シリコーンフィルム A4サイズ 朝日ラバー 82045017

SWR-UV-1 PET50 UV反射シリコーンフィルム A4サイズ 朝日ラバー 82045017
SWR-UV-1 PET50 UV反射シリコーンフィルム A4サイズ 朝日ラバー 82045017

UV反射シリコーンフィルム A4サイズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82045017
品番
SWR-UV-1 PET50
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

UV反射シリコーンフィルムは、樹脂フィルムに白色シリコーンインキをコーターで塗工した高反射フィルムです。
反射率が高く、折り曲げ及びハゼ折り可能な反射材(リフレクター)の使い方が可能です。
シリコーン製塗膜であるため、耐紫外線性、耐熱性に優れ、長期間白色度が維持できます。
短波長280nm以下を反射するシリコーン製フィルムです。

厚さ(mm)
0.13
サイズ
300×200mm
アズワン品番
69-0554-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする