Al-High Reflection Coating アルミ増反射ミラー □100mm 安達新産業 82045349

アルミ増反射ミラー □100mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82045349
品番
Al-High Reflection Coating
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

650nmを通常のアルミミラーに比べ透過率の高い増反射ミラーです。

仕様
入射角:45°
適合
基板:B270
サイズ
100×100mm(有効範囲90×90mm)
板厚(mm)
1
アズワン品番
69-8793-21
特性
650nm/T≧95%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする