CE-1000(N) PVC広口容器 1箱 CEシリーズ 斎藤壜店 82045385

PVC広口容器 1箱 CEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(28本)
容量(mL)1082
内容量1箱(28本)注文コード82045385品番CE-1000(N)
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。
本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。

仕様
28本入,※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
材質
PVC
寸法(mm)
高さ/163、幅/96、奥行き/96
容量(mL)
1082
質量(g)
62.8
アズワン品番
69-5715-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする