曜日別特売
3201051-81101 ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ アテクト 82045471

3201051-81101 ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ アテクト 82045471
3201051-81101 ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ アテクト 82045471

ソルティバッグ 1箱 30袋入 3201051シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(30袋)
仕様
225mL
滅菌方法
高圧蒸気滅菌
注文コード
82045471
品番
3201051-81101
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

滅菌希釈水分注済みで自立式のストマッカー用袋です。検体を入れるだけでストマッカー処理ができ検査時間を飛躍的に短縮できます。側面に切り口をいれてありますのではさみを使用せず簡単に開封できます。クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。225mLを取り揃えました用途に応じお使いいただけます。

アズワン品番
60-1715-65
仕様
225mL
サイズ(cm)
15×26
保存方法
常温保存
滅菌方法
高圧蒸気滅菌
使用期限
製造日より6カ月(EXP.)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする