No.243/Ⅲ-3 粘度計 フローカップ No.243シリーズ エリクセン 82045586

粘度計 フローカップ No.243シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
アズワン品番68-5768-60
内容量1個注文コード82045586品番No.243/Ⅲ-3
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
適用規格:ASTM D 1200。

測定範囲
31~215mm2/s
ノズル径
3.4mm
アズワン品番
68-5768-60
仕様
※コードNo.14-4110-21,フォードカップ
材質
陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)
容量
100mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする