アイエス
ダイシングテープフレーム 5インチ ISTFR0512シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82045665
品番
ISTFR0512
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ダイシングソーで使用するフレームです。
仕様
1枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
質量(g)
約86
規格
標準 板厚1.2mm
硬さ
HRC47以上
フレーム
5インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
平面度(mm)
0.3mm以下
外径(mm)
214
アズワン品番
60-0192-98
内径(mm)
175
径(mm)
195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000