No.243/Ⅶ-3 粘度計 フローカップ No.243シリーズ エリクセン 82046101

粘度計 フローカップ No.243シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
アズワン品番68-5768-54
内容量1個注文コード82046101品番No.243/Ⅶ-3
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
国際標準に準じた粘度計。適用規格:JIS K 5600-2-2・EN ISO 2431。

測定範囲
8~42mm2/s
ノズル径
3mm
アズワン品番
68-5768-54
仕様
ISOカップ,※コードNo.14-4110-25
材質
陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)
容量
100mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする