斎藤壜店
PVC広口容器 1箱 CEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
1箱(28本)
1箱(40本)
1箱(66本)
1箱(30本)
1箱(84本)
容量(mL)
655
1082
655
353
2340
224
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
82046749
品番
CE-500(N)
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。
本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。
仕様
40本入,※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
材質
PVC
寸法(mm)
高さ/116、幅/89、奥行き/89
容量(mL)
655
質量(g)
47.3
アズワン品番
69-5715-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000