斎藤壜店
PVC広口容器 1箱 CEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(66本)
1箱(28本)
1箱(40本)
1箱(66本)
1箱(30本)
1箱(84本)
容量(mL)
353
1082
655
353
2340
224
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(66本)
注文コード
82047729
品番
CE-300(N)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。
本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。
仕様
66本入,※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
材質
PVC
寸法(mm)
高さ/88、幅/75、奥行き/75
容量(mL)
353
質量(g)
23.9
アズワン品番
69-5715-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。