曜日別特売
3101011-70101 滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト 82048298

3101011-70101 滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト 82048298
3101011-70101 滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト 82048298

滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(60袋×10枚)
注文コード
82048298
品番
3101011-70101
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

JIS規格K0950に適合
サイズが一回り小さい為、培地量をΦ90シャーレと比べ約20%節約
女性でも持ち易いサイズ
インキュベーターに多く収納

材質
ポリスチレン
質量(kg)
8kg
寸法(cm)
49×32×48(高さ)
アズワン品番
60-1714-82
本体寸法(cm)
8.6×1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする