曜日別特売
3101011-20201 分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ アテクト 82048465

分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アズワン品番60-1714-79
内容量1箱(50袋×10枚)注文コード82048465品番3101011-20201
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。
メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。
また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。
毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。
分割型シャーレは、異なった培地や異なった検体を1枚のシャーレで同時に培養することができます。
中央仕切り2分割タイプ。

アズワン品番
60-1714-79
仕様
2分割シャーレ 滅菌済 SRS2101PS01
材質
ポリスチレン
滅菌
電子線滅菌(EB滅菌)
個装
ダンボール
サイズ(mm)
直径90×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする