曜日別特売
3201053-17001 SCD液体培地 3201053シリーズ アテクト 82049375

3201053-17001 SCD液体培地 3201053シリーズ アテクト 82049375
3201053-17001 SCD液体培地 3201053シリーズ アテクト 82049375

SCD液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
内容量1箱(30本)注文コード82049375品番3201053-17001
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

メンブランフィルター法(濾過方法)に使用可能なSCD液体培地をバイアル瓶の形状にて新発売しました。ユーザー様への直接販売によるメーカー品質保証の無菌試験用液体培地です。

滅菌方法
オートクレーブ滅菌
アズワン品番
60-1715-78
仕様
100mL 1箱 30本入
サイズ
100mL
保管環境
15~25℃(常温)
使用期限
製造日から6カ月
組成
カゼインペプトン/17.0g/L、大豆ペプトン/3.0g/L、リン酸水素2カリウム/2.5g/L、ブドウ糖/2.5g/L、塩化ナトリウム/5.0g/L、pH/7.1~7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする