曜日別特売
3201053-11202 スタンプ培地 3201053シリーズ アテクト 82049540

スタンプ培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
アズワン品番60-1715-07
内容量1箱(30枚)注文コード82049540品番3201053-11202
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

検査をしたい場所を直接スタンプし汚染を確認するための培地です。※日本薬局方第17改正「コンタクトプレート法」に準拠しています。※ガンマ線滅菌済のスタンプ培地も承っております。

材質
シャーレ:ポリスチレン
アズワン品番
60-1715-07
保管環境
冷蔵保存(4℃~8℃)もしくは6ヶ月(外箱に記載・製品により異なる)、冷蔵
仕様
デソキシコレート 1箱 30枚入
環境
クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で分注しております
サイズ(mm)
67(直径)×15(高さ)
面積(cm2)
25cm2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での取り混ぜての販売も可能です。ご相談下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする