曜日別特売
3201053-11004 スタンプ培地 3201053シリーズ アテクト 82049741

3201053-11004 スタンプ培地 3201053シリーズ アテクト 82049741
3201053-11004 スタンプ培地 3201053シリーズ アテクト 82049741
3201053-11004 スタンプ培地 3201053シリーズ アテクト 82049741

スタンプ培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番60-1715-55
内容量1箱(100枚)注文コード82049741品番3201053-11004
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

包丁やまな板などの什器や作業台の微生物管理を行うために使用されています。

用途
サルモネラ用
材質
ポリスチレン(コンタクトプレート)
アズワン品番
60-1715-55
保管環境
冷蔵4℃~8℃、冷蔵
仕様
※小ロット購入の方にオススメ※10枚単位で詰め合わせが可能!※1箱あたり合計100枚もしくは30枚でご注文を承っております,マデック寒天 1箱 100枚入
サイズ(cm)
15(縦)×34(横)×15(高さ)
滅菌
オートクレーブ滅菌
本体寸法(cm)
6.5(直径)×1.5(高さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位で詰め合わせが可能!●※1箱あたり合計100枚もしくは30枚でご注文を承っております●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする