CE-2000(N) PVC広口容器 1箱 CEシリーズ 斎藤壜店 82050057

PVC広口容器 1箱 CEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
容量(mL)2340
内容量1箱(30本)注文コード82050057品番CE-2000(N)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。
本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。

仕様
30本入,※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
材質
PVC
寸法(mm)
高さ/249、幅/113、奥行き/113
容量(mL)
2340
質量(g)
103.1
アズワン品番
69-5715-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする