曜日別特売
CHG-X2-40-NB-S-AC200V CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 82050157

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1 1/2アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形注文コード82050157品番CHG-X2-40-NB-S-AC200V
参考基準価格(税別)¥119,800販売価格(税込)¥123,558
販売価格(税別)
112,325
ポート数3ねじの種類Rc接続口径Rc1 1/2アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする