曜日別特売
CE-200(N) PVC広口容器 1箱 CEシリーズ 斎藤壜店 82050705

PVC広口容器 1箱 CEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(84本)
容量(mL)224
内容量1箱(84本)注文コード82050705品番CE-200(N)
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。
本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。

寸法(mm)
高さ/71、幅/66、奥行き/66
容量(mL)
224
質量(g)
19.8
アズワン品番
69-5715-63
仕様
84本入,※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
材質
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はCE-200、CE-300、CE-500、CE-1000のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする