134081.999.30.00 保護キャップ(防風) BUFF(バフ) 82051430

保護キャップ(防風)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
頭囲(cm)54
内容量1個注文コード82051430品番134081.999.30.00
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Gore Windstopperメンブレンを採用し、風の侵入を防ぎます。また撥水性も備え、肌への風の影響を抑えることで寒さの負担を軽減します。安全ヘルメットのインナーとして使用できます。リサイクルポリエステルを使用したシームレス構造で快適な着用感を実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。ボンディング技術により高いフィット感と快適性を実現しています。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
ブラック
サイズ
L/XL(大人用)
質量(g)
32
混率(%)
本体生地:(Gore-Tex生地)再生ポリエステル100
高さ(cm)
19
頭囲(cm)
54
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする