曜日別特売
FMC57R-TC-W300-P150-R900-A90 ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS メイキコウ 82052104

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
ピッチ(mm)150
内容量1個注文コード82052104品番FMC57R-TC-W300-P150-R900-A90
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥56,326
販売価格(税別)
51,205

特長:汎用性に富む標準タイプ。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
種類カーブピッチ(mm)150材質(ローラー部)スチールローラ幅W(mm)300カーブ角度(°)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする