BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480

セット

BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480
BOYAMINI2-01 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 82052480

コンパクトワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1
注文コード
82052480
品番
BOYAMINI2-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

BOYA mini2は、スマートフォンでの動画撮影やライブ配信、インタビュー収録を手軽に高音質化したい個人クリエイターや動画初心者に最適なワイヤレスマイクです。
コンパクトで軽量な送受信機により持ち運びがしやすく、装着もクリップで簡単に行えるため、外出先での撮影やVlog制作にもぴったり。
AIにより最適化されたノイズキャンセリングでクリアな音声収録ができ、スマホ直結で特別な設定が不要な点も魅力です。
充電ケース付きで長時間使用できる点も実用性を高めています。
また、mini2には-01と-02のバリエーションがあり、主な違いは対応端子です。-01はLightning端子を採用しており主にiPhone向け、-02はUSB-C端子でAndroidスマホや一部のiPad、PCに対応しています。
使用するデバイスに合わせて選べるため、購入時の失敗が少ないのもポイント。これから動画制作を始めたい人から、手軽に音質を向上させたい中級者まで幅広くおすすめできる一台です。

セット内容
トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1
質量(g)
約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約3(iOS Lightningレシーバー)、約29(充電ケース)
音圧
最大:120dB
寸法(mm)
31×15×16.4(トランスミッター)、23.2×22.4×10.1(USB-Cレシーバー)、23.2×22.6×10.1(iOS Lightningレシーバー)、67.4×48.4×22.5(充電ケース)
連続使用時間
約6時間
周波数特性
20Hz~20kHz
サンプリング
サンプリング/ビットレート:48kHz/24bit
動作範囲
最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
極性
極性パターン:無指向性
伝送方法
2.4GHz帯デジタル周波数
録音方式
モノラル、ステレオ、セーフティートラック
雑音指数(dB)
信号対雑音比:>80dB
オーディオ入力
内蔵マイクカプセル

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする