曜日別特売
AR-5201 車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック アラオ 82053311

 

AR-5201 車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック アラオ 82053311
AR-5201 車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック アラオ 82053311
AR-5201 車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック アラオ 82053311
AR-5201 車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック アラオ 82053311

車椅子ブレーキ延長棒 マイティコントロール ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82053311
品番
AR-5201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

テコの原理でより少ない力で車椅子のブレーキ操作が可能なブレーキ延長棒です。湾曲し車輪に沿った形状なのでブレーキをかけた後のはみ出しによる引っ掛かりを防止します。外側に倒すと太いアームレストにも対応します。後方からでも操作が可能です。

用途
車椅子の補助延長ブレーキに。
長さ(mm)
直線部:230、屈曲部:150
色
ブラック
質量(g)
350
直径(mm)
28.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする