曜日別特売
LAB11 フリーザー カノウ冷機 82053347

フリーザー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
質量(kg)53
内容量1台注文コード82053347品番LAB11
参考基準価格(税別)¥740,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
¥739,800

環境にやさしいノンフロン設計

付属品
霜取りヘラ、鍵、バスケット
寸法(mm)
725×730×865
質量(kg)
53
消費電力(W)
430 / 480
内容量(L)
130
仕様
【高温警報】設定温度+5℃~+20℃(出荷時は+15℃)・ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能【低温警報】設定温度-5℃~-20℃(出荷時は -5℃)・ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能
電源
単相 100V 50/60Hz
温度表示
デジタル表示 1℃単位
温度制御
-60~-80(℃)
冷却能力(℃)
-80(周囲温度30℃無負荷)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする