フリーザー
環境にやさしいノンフロン設計
- 仕様
- 【高温警報】設定温度+5℃~+20℃(出荷時は+15℃)・ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能【低温警報】設定温度-5℃~-20℃(出荷時は -5℃)・ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能
- 電源
- 単相 100V 50/60Hz
- 温度表示
- デジタル表示 1℃単位
- 温度制御
- -60~-80(℃)
- 冷却能力(℃)
- -80(周囲温度30℃無負荷)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ
















![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)

