カノウ冷機
フリーザー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
83
53
66
83
48
78
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82053776
品番
LAB41
参考基準価格(税別)
¥1,140,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
環境にやさしいノンフロン設計
付属品
霜取りヘラ、鍵、内蓋
寸法(mm)
1505×730×865
質量(kg)
83
消費電力(W)
650 / 680
内容量(L)
365
仕様
【高温警報】設定温度+5℃~+20℃(出荷時は+15℃)・ブザー報知・エラーコード(HA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能【低温警報】設定温度-5℃~-20℃(出荷時は -5℃)・ブザー報知・エラーコード(LA表示)・遅延時間15分(出荷時設定)※変更可能
電源
単相 100V 50/60Hz
温度表示
デジタル表示 1℃単位
温度制御
-60~-80(℃)
冷却能力(℃)
-80(周囲温度30℃無負荷)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません