139476.787.10.00 ネックウェア(防風) BUFF(バフ) 82055359

139476.787.10.00 ネックウェア(防風) BUFF(バフ) 82055359
139476.787.10.00 ネックウェア(防風) BUFF(バフ) 82055359
139476.787.10.00 ネックウェア(防風) BUFF(バフ) 82055359

ネックウェア(防風)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード82055359品番139476.787.10.00
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

冷涼な屋外環境や風の強い環境での保護を目的として設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。リサイクルポリエステルを使用した柔らかく肌触りの良い素材です。4方向ストレッチ素材により、快適なフィット感と動きやすさを実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適な着用感を維持します。使用済みペットボトルを原料とした環境配慮型素材を採用しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

色
ネイビー
仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
サイズ
大人用
質量(g)
96
混率(%)
(本体生地)ニット生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5、Pertex生地:リサイクルポリエステル100
寸法(cm)
首回り:48
高さ(cm)
64
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする