20A エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82055691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82055691
20A エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82055691

エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード82055691品番20A
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。

呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
36.5
呼び径(A)
20
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
最高使用圧力(MPa)
288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする