※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25×15
25×15
25×20
20×15
呼び径(B)
1×1/2
1×1/2
1×3/4
3/4×1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82056095
品番
25A×15A
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
専用のゴム輪が付属します。
寸法L(mm)
91
呼び径(B)
1×1/2
寸法L1(mm)
24
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
34
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
20
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
25×15
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材