40A ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40A ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057206
40A ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057206
40A ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057206

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード82057206品番40A
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
寸法L(mm)
60
呼び径(B)
1-1/2
寸法E(mm)
23
呼び径(A)
40
二面幅B(mm)
54
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする