曜日別特売
SE-003 スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS 82067014

SE-003 スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS 82067014
SE-003 スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS 82067014
SE-003 スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS 82067014
SE-003 スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS 82067014

スチーム名人×簡単蒸し器(L)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82067014品番SE-003
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)
蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。
万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。

付属品取扱説明書質量(kg)約1.85電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350電源コード(m)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする