STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826

STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826
STB4-PE-01P-1C-00Z(H) DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON 82068826

DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズSTB4-PE-01P-1C-00Z(H)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はピッチ・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(60個)
ピッチ(mm)
6.2
注文コード
82068826
品番
STB4-PE-01P-1C-00Z(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。
大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。
正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。

色
緑/黄
品名
アース端子台 DINレール用端子台
配線接続
接続線数:2
ピッチ(mm)
6.2
使用温度範囲(℃)
-60~105
定格電圧
(IEC)アース用、(UL)アース用
適合電線
単線/撚り線
結線方式
スプリングケージ式
適合電線サイズ
(単線の場合)0.08-6mm2 / 28-10AWG、(撚り線の場合)0.08-4mm2 / 28-12AWG ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
cUL CEマーク
定格電流(IEC)(A)
アース用
定格電流(UL)(A)
アース用
電線剥きしろ(mm)
8~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする