DEGSON
DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ
STB2.5-PE-01P-1C-00Z(H)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
ピッチ(mm)
5.2
注文コード
82069036
品番
STB2.5-PE-01P-1C-00Z(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。
大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。
正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
色
緑/黄
品名
アース端子台 DINレール用端子台
配線接続
接続線数:2
ピッチ(mm)
5.2
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧
(IEC)アース用、(UL)アース用
適合電線
単線/撚り線
結線方式
スプリングケージ式
適合電線サイズ
(単線の場合)0.08~4mm
2
/ 28-12AWG、(撚り線の場合)0.08~2.5mm
2
/ 28-12AWG ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
cUL CEマーク
定格電流(IEC)(A)
アース用
定格電流(UL)(A)
アース用
電線剥きしろ(mm)
8~10