SF-30MBK サポートフックⅢ ブラック コヅチ 82069325

サポートフックⅢ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069325
品番
SF-30MBK
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サックのベルト通し部に付属することで、ベルトからの脱着が楽々に?幅広設計なので、多種のサックに対応しております。

用途
サック用取付カン
材質
金具/スチール
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×95×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする