SK-5070S 大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82070190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-5070S 大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82070190
SK-5070S 大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82070190

大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可地域運賃20日以内出荷とは
開口寸法(mm)700×700
内容量1台注文コード82070190品番SK-5070S
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

後付型・ガスダンパー付。
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
リンク付ガスダンパーで安全な開閉が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

取付ピッチ
500
開口寸法(mm)
700×700
外枠寸法(mm)
1100×1100
仕様
角型・後付型・ダンパー付
材質
ステンレス鋼板(SUS304)2.0mm
仕上
磨き
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする