曜日別特売
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538

ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538
ATS-64 マグネットリリーサー BIGMAN(ビッグマン) 82071538

マグネットリリーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
Black
タイプ
Max
注文コード
82071538
品番
ATS-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強力なネオジウム磁石を使用しており、工具や鍵、アクセサリーなど使用頻度の高い小物を付けたり外したりすることができる。
マグネットに加え安全ロック機構を備えており、耐荷重を大幅に上げることも可能。
作業中や普段の生活で手がふさがってしまうことを無くし、両手を自由にすることができる。
3種類のカラーバリエーションにより、お好みで装着パターンの変更も可能。

用途
作業現場や普段の生活、アウトドアなど色々な場面で使用可能。
仕様
簡易ロック機構
Black
質量(g)
44
タイプ
Max
耐荷重(kg)
ロック無:3●ロック有:10
サイズ(mm)
90×36×26
注意
※本品は強力なネオジウム磁石を使用しております。心臓ペースメーカー等の植込み型医療機器を装着している方は使用しないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※精密機器、腕時計、磁器カードなどに近づけないでください。磁力の影響によりデータ消失、誤作動、故障の原因となる恐れがあります。
※金属や他の磁石に近づけると強い吸着力が働きます。思わぬケガや事故の原因となる恐れがあります。
※鍵や貴重品を吊るす場合は、落下・紛失にご注意ください。メーカーは損害について責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする