物写真
現場監督
現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82072290
品番
D-2334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。
用途
事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト
寸法(mm)
【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)
質量(g)
【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)
消費電力(W)
30
明るさ(Lm)
600
防水性
IP67
適正電圧(V)
DC12~24V
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。
※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。